Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDOI4600A02 DECOMPOSE LIGHT S GOLD - DOI4600A02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070146899

Artikelnummer

ARMDOI4600A02

Herstellernummer

DOI4600A02

Hersteller

ARM

Max. Systemleistung:

8 W

Gehäusefarbe:

Gold

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

E27

Länge:

380 mm

Lichtaustritt:

direkt

Pendellänge:

2000...2000 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

740 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Decomposé Light Sospensione. La proiezione della luce è scomposta su ogni anello, i suoi raggi prendono vita in un balletto scenico, fatto di ombre circolanti intorno al suo cuore centrale. Materiale: Alluminio. Installazione: Sospensione. Sorgente non fornite: FLUO 1x8W E27. Sorgente alternative: LED Retrofit 6W E27. Colore: Oro.