Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDM2004B10 LAMPADA ESAGONALE 82 S BCO - DM2004B10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074763979

Artikelnummer

ARMDM2004B10

Herstellernummer

DM2004B10

Hersteller

ARM

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

710 mm

Höhe/Tiefe:

300 mm

Länge:

820 mm

Mit Abhängung:

nein

Pendellänge:

2000...2000 mm

Lampada Esagonale 82 - Bianco. Colore: Bianco. Installazione: Sospensione. Materiale: Alluminio. Serie: Design, Danese Ambiente di utilizzo: Interni.Design By: Bruno Munari. 8W. E27. Classe A