ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDAL0027L90 STABLIGHT S THREE COLOURS - DAL0027L90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 15 W
Gehäusefarbe - mehrfarbig
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
292 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077309273
Artikelnummer
ARMDAL0027L90
Herstellernummer
DAL0027L90
Hersteller
ARM
Max. Systemleistung:
15 W
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
GU10
Länge:
730 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
385 mm
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
6.8...6.8 W