ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ40618 A.24 SOS BIN MAGN + INDIR 2700K 1176MM B - AQ40618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
7449077115928
Artikelnummer
ARMAQ40618
Herstellernummer
AQ40618
Hersteller
ARM
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Kupfer
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung DALI:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1502...0 lm
Geeignet für Lampenleistung:
16...16 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
54 mm
Länge:
1176 mm
Mit Abhängung:
ja


