ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ29100 A.24 INCAS. CASSAFORMA DIFF. E SHARP 117 - AQ29100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Länge - 1176 mm
Breite - 117 mm
Höhe - 69 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077477026
Artikelnummer
ARMAQ29100
Herstellernummer
AQ29100
Hersteller
ARM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Länge:
1176 mm
Breite:
117 mm
Höhe:
69 mm
A.24 - Emissione Sharping Incasso - Cassaforma - Lineare - 1176mm. Installazione: Soffitto, Sospensione, Parete, Incasso. Ambiente di utilizzo: Interni. Serie: Indoor. Emissione: Diretta . Lunghezza: 1176mm. Peso: 6kg. Classe I. Ogni modulo cassaforma è dotato di un giunto meccanico per consentire il collegamento tra due moduli complanari incassati. I tappi terminali devono essere ordinati separatamente.


