ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ18000 A.24 KIT ALIMENT. 230VAC 240W ND + PLUG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 240...240 W
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077668172
Artikelnummer
ARMAQ18000
Herstellernummer
AQ18000
Hersteller
ARM
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
240...240 W
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
38 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
68 mm
Länge:
244 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
gekapselt