Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ17904 A.24 KIT AL PLF X MOD INC/PLF 150W ND B - AQ17904

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ17904 A.24 KIT AL PLF X MOD INC/PLF 150W ND B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) - ja

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077664648

Artikelnummer

ARMAQ17904

Herstellernummer

AQ17904

Hersteller

ARM

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

48...48 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

321 mm

Breite:

91 mm

Höhe:

111 mm

150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Undimmable.