ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ16801 A.24 INC KIT AL DALI 240W X MOD INCASSO - AQ16801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung DALI - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 48...48 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077477064
Artikelnummer
ARMAQ16801
Herstellernummer
AQ16801
Hersteller
ARM
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung DALI:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
48...48 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
240...240 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
396 mm
Breite:
195 mm
Höhe:
112 mm


