Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAG07501 SMARTOFFICE SOSP.D+I.2247 81W 930 DRK DM - AG07501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 81 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072494448

Artikelnummer

ARMAG07501

Herstellernummer

AG07501

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

81 W

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

2196 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1200...1200 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Breite:

65 mm

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8663...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Smart Office - 2247mm 3000K DALI Bianco. Smart Office è una sospensione dedicata all’ambiente dell’ufficio per garantire ottime performance con il massimo della semplicità. Esteticamente ricorda con la sua ottica a lamelle le tradizionali sospensioni fluorescenti ma al suo interno racchiude un’avanzata tecnologia LED. Con uno studio ottico innovativo si ottiene un risultato di luce molto uniforme, senza multiombre nè macchie, che non abbaglia (UGR <19, luminanza inferiore a 3000cd/m2 a 65°) ma con buon rendimento. La luce emessa da una strip led viene controllata da una mixing chamber prima di essere emessa attraverso un’ ottica a lamelle tradizionali. Colore: Bianco. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 81W. Temperatura Colore (K): 3000K. Watt: 76W. Flusso Luminoso (lm): 8663lm. CCT: 3000K. Efficiency: 76%. Efficacy: 113.98lm/W. CRI: 80. Dimmable Typology: Dali.