Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAG02504 SMARTOFFICE SOSP.D+I.1127 37W 930 DRK DM - AG02504

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072494189

Artikelnummer

ARMAG02504

Herstellernummer

AG02504

Hersteller

ARM

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4331...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

1129 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1200...1200 mm

Smart Office - 1127mm 3000K DALI Nero. Smart Office è una sospensione dedicata all’ambiente dell’ufficio per garantire ottime performance con il massimo della semplicità. Esteticamente ricorda con la sua ottica a lamelle le tradizionali sospensioni fluorescenti ma al suo interno racchiude un’avanzata tecnologia LED. Con uno studio ottico innovativo si ottiene un risultato di luce molto uniforme, senza multiombre nè macchie, che non abbaglia (UGR <19, luminanza inferiore a 3000cd/m2 a 65°) ma con buon rendimento. La luce emessa da una strip led viene controllata da una mixing chamber prima di essere emessa attraverso un’ ottica a lamelle tradizionali. Colore: Nero. Categoria: LED. Watt: 37W. Temperatura Colore (K): 3000K. Flusso Luminoso (lm): 4331lm.