Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAE42004 A.SHARPING COVERS 2368 4X4 BLACK - AE42004

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAE42004 A.SHARPING COVERS 2368 4X4 BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071404288

Artikelnummer

ARMAE42004

Herstellernummer

AE42004

Hersteller

ARM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Länge:

2360 mm

A. Sharping Schermo - 2368mm 4x4 Ottiche Nero. Installazione: Incasso, Parete, Sospensione, Soffitto. Lunghezza: 2360mm.