ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA244900 NUR MINI GLOSS SOSP.ALO 150W BCO - A244900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449070447521
Artikelnummer
ARMA244900
Herstellernummer
A244900
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E27
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
0...2000 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
weiß
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
360 mm
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
285 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


