Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA244010 NUR MINI SOSP.ALO 200W R7S ANOD. - A244010

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA244010 NUR MINI SOSP.ALO 200W R7S ANOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768460971

Artikelnummer

ARMA244010

Herstellernummer

A244010

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

R7s

Durchmesser:

180 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Pendellänge:

2000...2000 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

2850 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Corpo lampada in alluminio verniciato grigio antracite, calotta superiore in vetro borosilicato sabbiat Lampadina inclusa. Con telecomando. Disponibile come accessorio un filtro colorato.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie