ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA243310APP NUR LED S ANOD - APP COMPATIBLE - A243310APP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 45 W
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
985 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077355294
Artikelnummer
ARMA243310APP
Herstellernummer
A243310APP
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
45 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Durchmesser:
554 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Pendellänge:
2000...2000 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
430 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3747...0 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
37...37 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


