Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA243210 NUR 1618 LED S BCO LUNA - A243210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079141123

Artikelnummer

ARMA243210

Herstellernummer

A243210

Hersteller

ARM

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

700 mm

Durchmesser:

900 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2600...2600 mm

Lampada da sospensione.Corpo lampada in alluminio anodizzato, calotta superiore in vetro borosilicato sabbiato. Ambiente di utilizzo: Interni. Area di utilizzo: Hospitality Hotel, Hospitality Ristoranti, Residenze Private. Lampada LED 84W 3000K.