Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA089412 AGGREGATO DIFF SFERA 400 - A089412

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070012934

Artikelnummer

ARMA089412

Herstellernummer

A089412

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Durchmesser:

400 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

2000 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Rosone in resina termoplastica e metallo verniciati; contrappeso in resina termoplastica trasparente; diffusore sferico in metacrilato. Lampada con diffusori intercambiabili.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie