Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA089410 AGGREGATO DIFF SFERA 250/95 - A089410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768195903

Artikelnummer

ARMA089410

Herstellernummer

A089410

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Höhe/Tiefe:

95 mm

Durchmesser:

250 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2000...2000 mm

Rosone in resina termoplastica e metallo verniciati; diffusore sferico in metacrilato. Versione con cavo fisso. Lampada con diffusori intercambiabili.