ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA044850 TOLOMEO LED DIR PINZA - A044850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078464261
Artikelnummer
ARMA044850
Herstellernummer
A044850
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
matt
Höhe/Tiefe:
230 mm
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
180 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


