Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA0447W50 TOLOMEO LED DIR FARETTO C/INT.DIMM.2700K - A0447W50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078747982

Artikelnummer

ARMA0447W50

Herstellernummer

A0447W50

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

230 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

270 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Leuchtenlichtausbeute:

59.3...0 lm/W

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Tolomeo Faretto LED 10W 2700K CRI90 con interruttore dimmerabile. Supporto parete in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco.