ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA043900 TOLOMEO MICRO SUPPORTO TERRA - A043900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E14
Leuchtenköpfe beweglich - ja
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8001022632974
Artikelnummer
ARMA043900
Herstellernummer
A043900
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E14
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
ja
Mit Schalter:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
17 mm
Höhe/Tiefe:
730 mm