Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA043800 TOLOMEO MICRO LED PINZA - A043800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078585652

Artikelnummer

ARMA043800

Herstellernummer

A043800

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

200 mm

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

160 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Tolomeo micro pinza - LED 8W 400lm 3000K. DESIGN BY: Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina 2010. Materiali: Supporto in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; pinza in acciaio. Emissione: Orientabile. Starter: Elettronico Dimmerabile 24V.