ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA036400 TOLOMEO SOSPENSIONE - A036400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8013768195750
Artikelnummer
ARMA036400
Herstellernummer
A036400
Hersteller
ARM
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Breite:
1500 mm
Höhe/Tiefe:
760 mm
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
120...760 mm


