Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA014610 TOLOMEO LETTURA ALL.C/DIFF.RASO - A014610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070162417

Artikelnummer

ARMA014610

Herstellernummer

A014610

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Justierbar:

ja

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

870 mm

Höhe/Tiefe:

1080 mm

Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; snodo in alluminio brillantato, diffusore in raso di seta supportato da materiale plastico. Sistema di equilibratura a molle. Il diffusore, nel normale utilizzo, si dispone verticalmente, indipendentementedall’angolazione del braccio.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie