ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA013900 TOLOMEO LETTURA ALLUMINIO * - A013900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe - 1670 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8001022741775
Artikelnummer
ARMA013900
Herstellernummer
A013900
Hersteller
ARM
Fassung:
E27
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe:
1670 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
ja
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


