ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA0119W00 TOLOMEO MICRO LED T 2700K ALL. - A0119W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - Standfuß
Geeignet für Wandmontage - nein
Justierbar - ja
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078305359
Artikelnummer
ARMA0119W00
Herstellernummer
A0119W00
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
nein
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung LineSwitch:
ja
Lichtverteiler:
Reflektor
Mit Schalter:
ja
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
461...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
690 mm
Höhe/Tiefe:
730 mm
Länge:
450 mm
Durchmesser:
170 mm


