ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA011900 TOLOMEO MICRO LED TAVOLO ALL. - A011900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Lupenleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - ja
Biegbar - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449072236000
Artikelnummer
ARMA011900
Herstellernummer
A011900
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Lupenleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
nein
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
370 mm
Länge:
450 mm
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie