Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA011850 TOLOMEO MICRO INC BLU - A011850

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA011850 TOLOMEO MICRO INC BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768195675

Artikelnummer

ARMA011850

Herstellernummer

A011850

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E14

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

blau

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

370 mm

Länge:

450 mm

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco rosso; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle.Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permettedi montare due corpi lampada indipendenti.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie