ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA011830 TOLOMEO MICRO INC NERO - A011830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - ja
Biegbar - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022741478
Artikelnummer
ARMA011830
Herstellernummer
A011830
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E14
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
370 mm
Länge:
450 mm