Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA011810 TOLOMEO MICRO INC ROSSO - A011810

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA011810 TOLOMEO MICRO INC ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 370 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022741447

Artikelnummer

ARMA011810

Herstellernummer

A011810

Hersteller

ARM

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

370 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

rot

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtfarbe:

rot

Länge:

450 mm

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco rosso; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle.Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permettedi montare due corpi lampada indipendenti.