ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA011800 TOLOMEO MICRO INC ALL. * - A011800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - ja
Biegbar - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022550148
Artikelnummer
ARMA011800
Herstellernummer
A011800
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E14
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
170 mm
Höhe/Tiefe:
730 mm