ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010950 TOLOMEO MICRO INC CPO LAMP.BLU - A010950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - ja
Biegbar - ja
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
EAN
7449071791081
Artikelnummer
ARMA010950
Herstellernummer
A010950
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
ja
Biegbar:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E14
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
blau
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
nein
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
blau
Breite:
690 mm
Höhe/Tiefe:
370 mm
Länge:
450 mm