Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010910 TOLOMEO MICRO INC CPO LAMP.ROSSO - A010910

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 370 mm

  • Mit Schalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022741362

Artikelnummer

ARMA010910

Herstellernummer

A010910

Hersteller

ARM

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

370 mm

Mit Schalter:

nein

Biegbar:

ja

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

rot

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

nein

Lichtfarbe:

rot

Breite:

690 mm

Länge:

450 mm

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco rosso; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie