Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010850 TOLOMEO MICRO INC PINZA BLU - A010850

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010850 TOLOMEO MICRO INC PINZA BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - blau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768195569

Artikelnummer

ARMA010850

Herstellernummer

A010850

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

blau

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E14

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

200 mm

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

160 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Supporto in alluminio lucidato; diffusore in alluminio grigio anodizzato opaco; pinza in acciaio.