ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010810 TOLOMEO MICRO INC PINZA ROSSO - A010810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - rot
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8013768195545
Artikelnummer
ARMA010810
Herstellernummer
A010810
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
rot
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E14
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe:
200 mm
Geeignet für Lampenleistung:
60...60 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
160 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


