Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA0103W00 TOLOMEO MICRO LED T CORPO 2700K ALL. - A0103W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 730 mm

  • Mit Schalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077380869

Artikelnummer

ARMA0103W00

Herstellernummer

A0103W00

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

730 mm

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

24...24 V

Höhenverstellbar:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung LineSwitch:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Mit Steckdose:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

461...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

690 mm

Länge:

450 mm

Durchmesser:

170 mm

Tolomeo Micro Tavolo LED 9W 461lm 2700K CRI 90 - Corpo lampada. Design by: Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina. Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; snodi e supporti in alluminio brillantato.Sistema di equilibratura a molle. Codice riferito solo al corpo lampada.