Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010300 TOLOMEO MICRO LED T CORPO ALL. - A010300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075230418

Artikelnummer

ARMA010300

Herstellernummer

A010300

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

730 mm

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti. LED 4W (E14), incluso - Warm white 2700K - Flusso luminoso 250 lm