ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA009010 TIZIO - A009010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - ja
Biegbar - nein
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Packung
1 ST
EAN
8001022550131
Artikelnummer
ARMA009010
Herstellernummer
A009010
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GY6,35
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Steckdose:
nein
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
1190 mm


