Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA008100 TIZIO MICRO NERO * - A008100

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA008100 TIZIO MICRO NERO                       *

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - NV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022740693

Artikelnummer

ARMA008100

Herstellernummer

A008100

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

G4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

430 mm

Länge:

495 mm

Lampada da tavolo in policarbonato verniciato con testa e bracci orientabili bilanciati da contrappesi.Lampadina inclusa. L'innovazione sta nella sua concezione costruttiva: un trasformatore, posto nella base della lampada porta la tensione da 230V a 12Ve alimenta una lampadina alogena attraverso bacchette e bottoni che, oltre ad avere una funzione strutturale, fanno da conduttori di corrente senza l'ausilio di cavi elettrici.