Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA005800 TOLOMEO PINZA - A005800

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA005800 TOLOMEO PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022550094

Artikelnummer

ARMA005800

Herstellernummer

A005800

Hersteller

ARM

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...250 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

230 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Supporto in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; pinza in acciaio.