Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA005010 TIZIO TAVOLO 35 - A005010

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA005010 TIZIO TAVOLO 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - NV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022737945

Artikelnummer

ARMA005010

Herstellernummer

A005010

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GY6,35

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Steckdose:

nein

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Lampada da tavolo, marca ARTEMIDE ITALIA S.R.L., modello ARMA005010 - TIZIO 35