Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA004420 TOLOMEO TAVOLO INCANDESCENTE BIANCA 220V - A004420

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - ja

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001022737907

Artikelnummer

ARMA004420

Herstellernummer

A004420

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

ja

Biegbar:

ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Schalter:

nein

Mit Steckdose:

nein

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

1220 mm

Höhe/Tiefe:

645 mm

Länge:

780 mm

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco bianco; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti.