Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA001300 TOLOMEO MICRO TAVOLO INC.LUCIDA. - A001300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 370 mm

  • Mit Schalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073410713

Artikelnummer

ARMA001300

Herstellernummer

A001300

Hersteller

ARM

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

370 mm

Mit Schalter:

ja

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...230 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Mit Steckdose:

ja

Länge:

450 mm

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio brillante; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle.Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti.