Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA001000 TOLOMEO TAVOLO INCAND.ALLUM. - A001000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 1290 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022550063

Artikelnummer

ARMA001000

Herstellernummer

A001000

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

1290 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Mit Steckdose:

ja

Breite:

230 mm

Lampada a bracci mobili con sistema di equilibratura a molle,corpo in alluminio lucidato a cui bisogna aggiungere eventuale supporto con codice a parte: base, morsetto perno fisso o doppio.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie