Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1936010A UNTERLINDEN LED S OTTONE - 1936010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 7.5 W

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

292 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072464472

Artikelnummer

ARM1936010A

Herstellernummer

1936010A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

7.5 W

Gehäusefarbe:

Messing

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Durchmesser:

117 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1504...1504 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

96 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

359...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Unterlinden Sospensione LED 3000K Ottone. Lampada a sospensione concepita per installazioni museali, che coniuga il fascino estetico di un oggetto di altri tempi ad un alto valore tecnologico ed illuminotecnico; rosone a soffitto in polimero tecnico; piastra di fissaggio a soffitto in acciaio.Specificità: la sorgente luminosa è un LED COB; Il flusso luminoso è controllato anche da una lente in polimero ad alta efficienza ottica studiata appositamente per concentrare il fascio luminoso. Il corpo lampada ha una duplice funzione: dissipare il calore prodotto dalla sorgente ed indirizzare il flusso luminoso verso il basso. Colore: Ottone. Materiale: Ottone. LAMPADINE INCLUSE: Categoria: LED COB. Numero: 1. Watt: 6W. Temperatura Colore (K): 3000K. LUMINAIR: Watt: 7,5W. Flusso Luminoso (lm): 359lm. CCT: 3000K. Efficiency: 52%. Efficacy: 48lm/W. CRI: 90.