ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1833020A ATHENA LED F BIANCO - 1833020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Anzahl der Leuchtenköpfe - 1
Leuchtenköpfe beweglich - nein
Mit separater Leseleuchte - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076619717
Artikelnummer
ARM1833020A
Herstellernummer
1833020A
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
44...44 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4230...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
1831 mm
Durchmesser:
320 mm