ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1809140A LAGUNA 37 T ORO SAT - 1809140A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Montageart - Standfuß
Geeignet für Wandmontage - nein
Justierbar - nein
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077567000
Artikelnummer
ARM1809140A
Herstellernummer
1809140A
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
nein
Justierbar:
nein
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Messing
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung LineSwitch:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Max. Systemleistung:
18 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1158...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
540 mm
Durchmesser:
370 mm


