Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1805140A LAGUNA 26 T ORO SAT - 1805140A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Justierbar - nein

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077566997

Artikelnummer

ARM1805140A

Herstellernummer

1805140A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

nein

Justierbar:

nein

Biegbar:

nein

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Messing

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung LineSwitch:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Max. Systemleistung:

18 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1203...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

380 mm

Durchmesser:

260 mm

Laguna 26 Tavolo LED 20W E27 - Ottone Satinato. Una ricca collezione di lampade in vetro, che si articola in tre dimensioni e nella versione tavolo, terra, soffitto e sospensione.Materiali: corpo della lampada in alluminio estruso; diffusore in vetro soffiato.Specificità: il vetro soffiato lattimo con sfumatura cristallo permette di ottenere una luce morbida localizzata sul piano o sulla parete e una luce più performante verso l'ambiente.