ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1751030A LA PETITE T NRO - 1751030A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - nein
Biegbar - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449079343435
Artikelnummer
ARM1751030A
Herstellernummer
1751030A
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
nein
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
E14
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
370 mm
Länge:
250 mm