Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1747W10A DEMETRA MICRO T 2700K GRO - 1747W10A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 515 mm

  • Mit Schalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768372311

Artikelnummer

ARM1747W10A

Herstellernummer

1747W10A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

515 mm

Mit Schalter:

ja

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit Steckdose:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

241...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Demetra Micro Tavolo - Grigio antracite 2700K. Demetra micro, nelle versioni tavolo e parete con braccio, mantiene tutti i gradi di libertà presenti nella versione tradizionale, quindi la massima flessibilità di direzionare la luce nello spazio. Con una potenza ed un flusso solo leggermente inferiori rispetto alla versione classica, ne conserva tutti i plus rispetto alla gestione e alle qualità delle performance di luce. tono di luce calda Cri 90 molto elevato qualità della luce massima performance Dimmerabile con microswitch posto direttamente sulla testa delll'apparecchio , ha un'emissione calda con una altissima resa cromatica (Cri 90) Riduce quindi al minimo l'ingombro per adattarsi agli spazi più ridotti e arricchire le potenziali applicazioni dell'intera famiglia Demetra, perfetta per ambienti del lavoro e di hospitality oltre che domestici. Colore: Grigio antracite. Materiale: alluminio, tecnopolimero, zama. Categoria: LED COB. Watt: 6W. Flusso Luminoso (lm): 241lm. CCT: 2700K. CRI: 90. Dimmer Typology: Microswitch Dimmer.