ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1747020A DEMETRA MICRO LED T BCO - 1747020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 515 mm
Mit Schalter - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072977231
Artikelnummer
ARM1747020A
Herstellernummer
1747020A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
515 mm
Mit Schalter:
ja
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit Steckdose:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
257...0 lm
Lichtfarbe:
weiß